Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

420OKS 3570/5L OKS Hochtemperatur-Kettenöl für die Lebensmitteltechnik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     8670-420OKS 3570/5L
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106690235
EAN/GTIN:
     4038127502813
Suchbegriffe:
Haft-Gleitgel
Haftfett
Haftschmierstoff
Ketten- und Haftschmierstoff
Technische Eigenschaften: Verwendung: Ketten, Gleitlager, Gleitführungen, Gebindeart: Kanister Temperaturbereich von/bis: -10°C bis +250°C °C VPE: 1 Produktgruppe: Öl Eigenschaften: NSF, Hohe Temperaturen, Witterungseinfluss, Viskosität bei 40°C: 300 mm²/s Gebindegröße: 5L Farbe: gelblich-rot
Weitere Informationen:
Eigenschaften:
NSF, Hohe Temperaturen, Witterungseinfluss,
Farbe:
gelblich-rot
Gebindeart:
Kanister
Gebindegröße:
5L
Produktgruppe:
Öl
Temperaturbereich von/bis:
-10°C bis +250°C °C
Verwendung:
Ketten, Gleitlager, Gleitführungen,
Viskosität bei 40°C:
300 mm²/s
VPE:
1
Weitere Suchbegriffe: Ketten-Schmiermittel, Kettenschmierstoff, Kettenspray, Kettenöl, Schmieröl, oks schmieröl, haftfett, kettenöl 5l, 1106690235, OKS 3570/5L, 420OKS 3570/5L
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 185,59*
€ 221,70*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,09*
€ 224,97*
€ 4,95*
ab € 192,552*
€ 229,062*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,90*
€ 246,34*
Frei Haus
ab € 252,55*
€ 296,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,34*
€ 293,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,11*
€ 288,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,68*
€ 279,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,12*
€ 271,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,90*
€ 248,59
pro Stück
1 Stück enthält 5 Liter (ab € 41,78* pro Liter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.