| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007392 Herst.-Nr.: 1106690235 EAN/GTIN: 4038127502813 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: OKS 3570 ist ein synthetisches Hochtemperaturöl zur vielseitigen Verwendung in der Lebensmittelindustrie.- Schmierung von Ketten, Gelenken und Gleitbahnen bei hohen Temperaturen- Transportsysteme in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen- Lebensmittelverarbeitende Maschinen.Eigenschaften: - Einsetzbar bis 250°C- NSF H1 registriert, entspricht den Anforderungen der Methodik zur Erkennung und Eliminierung von Risiken (HACCP) in der Lebensmittelindustrie- Gut haftend auf metallischen Oberflächen- Sehr gute Wasserbeständigkeit- Sehr gutes Oxidationsverhalten- Sehr guter Verschleißschutz.Vorteile: - NSF H1 registriert- physiologisch unbedenklich- keine Ausbildung von harten Rückständen bei Einsatztemperaturen bis 250 °C- haftstark ohne Neigung zum Abtropfen- beständig gegen Wasser und -dampf- inert gegen saure Medien- frei von Festschmierstoffen – optimal geeignet für automatische Schmierstoffsysteme- auch als Sprayvariante OKS 3571 verfügbar. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Viskosität: | 300 | Farbe: | gelblich-rot | Untere Einsatztemperatur: | -10 °C | Obere Einsatztemperatur: | 250 °C | Dichte: | 0.87 g/ml | Pack. Einheit: | Kanister | Zulassung: | NSF H1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ketten-Schmiermittel, Kettenschmierstoff, Kettenspray, Kettenöl, Schmieröl, oks schmieröl, haftfett, kettenöl 5l, Öle, Schmiermittel, Kettenschmierung, Kriechöl |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,48* | € 222,18* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,33* | € 225,51* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 193,032* | € 229,692* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,31* | € 248,79* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 252,49* | € 297,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 50,498* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|