| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00180501 Herst.-Nr.: OKS 3570 5l Kanister EAN/GTIN: 4038127502813 |
| | |
|
| | |
| OKS 3570 ist ein synthetisches Hochtemperaturöl zur vielseitigen Verwendung in der Lebensmittelindustrie. Einsetzbar bis 250°C ▪ NSF H1 registriert, entspricht den Anforderungen der Methodik zur Erkennung und Eliminierung von Risiken (HACCP) in der Lebensmittelindustrie ▪ Gut haftend auf metallischen Oberflächen ▪ Sehr gute Wasserbeständigkeit ▪ Sehr gutes Oxidationsverhalten ▪ Sehr guter Verschleißschutz ▪ Sprayversion OKS 3571 ▪ Schmierung von Ketten, Gelenken und Gleitbahnen bei hohen Temperaturen ▪ Transportsysteme in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen ▪ Lebensmittelverarbeitende Maschinen Der Stoff oder das Gemisch ist nicht gefährlich gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP). Weitere Informationen: | | Dichte: | 0,87 g/ml | Einsatztemperaturbereich: | -10°C bis +250°C | Farbe: | gelblich-rot | Freigabe: | NSF H1 Reg.-Nr. 145347 | Gebindebezeichnung: | Kanister | Inhalt: | 5 | Inhaltseinheit: | l | Kurzbezeichnung: | Hochtemperatur-Kettenöl für Lebensmitteltechnik | Viskosität: | 300 mm²/s | GHS: | none |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,59* | € 221,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 189,09* | € 224,97* | | | | Lager 2302 | | | | | | € 4,95* | ab € 192,552* | € 229,062* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 208,90* | € 246,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 252,55* | € 296,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 38,5104* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|