Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT CHEMIE Leitfähiger Kupferlack EMV 35 Dose 1 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ed634de3fe9d5c1c5b715bb18aad01ee
ed634de3fe9d5c1c5b715bb18aad01ee
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42077527
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     77527-AA
EAN/GTIN:
     5412386775277
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Leitlack
elektrisch leitender Lack
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
EMV 35 ist der hochleitfähiger Abschirmlack für Kunststoffoberflächen. Der Kupfer-Leitlack schützt vor elektromagnetischen Interferenzen, erhöht die Störfestigkeit elektrischer Geräte und verhindert das Aussenden elektromagnetischer Wellen aus Elektronikgeräten. EMV 35 ist speziell zur Beschichtung von Kunststoffgehäusen elektrischer Anlagen und elektronischer Geräte geeignet.Technische Eigenschaften: Farbe: kupferfarben Gebindeart: Dose Gebindegröße: 1L Flammpunkt: 17 °C Verwendung: Leitlacke
Weitere Informationen:
Farbe:
kupferfarben
Flammpunkt:
17 °C
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1L
Verwendung:
Leitlacke
Gefahrenhinweis:
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: trockenschmierstoff crc, leitlack, EMV 35, 42077527, ABSCHIRMLACK, 77527, 77527-AA, KUPFER-LACK, LEITLACK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 289,63*
€ 337,91*
1
Frei Haus
ab € 284,42*
€ 338,89*
1
Frei Haus
ab € 311,75*
€ 405,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 337,91*
€ 402,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,63*
€ 380,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,33*
€ 370,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,63*
€ 344,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 675,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.