Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KONTAKT CHEMIE Leitfähiger Graphitlack GRAPHIT 33 Spraydose 400 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
76013 Graphit 33 Spray 400ml 300dpi CMYK 8cm
76013 Graphit 33 Spray 400ml 300dpi CMYK 8cm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42076013
Hersteller:
     CRC Industries
Herst.-Nr.:
     76013-AA
EAN/GTIN:
     5412386057830
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Reinigungsmittel
Elektronikreiniger
Graphitspray
Leitlack
GRAPHIT 33 bildet eine schwarze, leitfähige Graphitbeschichtung. Der Leitlack reduziert Oberflächenwiderstände dauerhaft auf Werte kleiner 2000 Ohm und hat eine gute Haftung auch auf Kunststoffen und Gummi. GRAPHIT 33 wird zur antistatischen Beschichtung von Kunststoffrohren, als leitfähige Trennschutzschicht für Hochspannungskontakte und zur Reparatur graphitierter Leiterschichten eingesetzt.Technische Eigenschaften: Farbe: schwarz Gebindeart: Spraydose Gebindegröße: 400ml Flammpunkt: Verwendung: Leitlacke
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Flammpunkt:
< 0 °C
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
400ml
Verwendung:
Leitlacke
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: elektrisch leitender Lack, Trocken-Schmiermittel, Trockenschmierstoffe, elektronikreiniger crc, graphitspray, 76013, 42076013, ELEKTRONIK, 76013-AA, GRAPHIT LACK, LEITLACK, GRAPHIT 33
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 21,90*
Lager 8670
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 17,77*
€ 23,72*
5 Tage
9
1
€ 9,50*
ab € 18,11*
€ 24,35*
23 Tage
unbekannt
12
€ 5,90*
ab € 20,37*
€ 24,67*
1
€ 6,90*
ab € 20,07*
€ 26,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
935-10021
€ 34,67*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10027
€ 8,95*
Ähnlich
HellermannTyton
935-10053
€ 15,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.