| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-4201040 Herst.-Nr.: 1040 EAN/GTIN: 4026081001206 |
| | |
|
| | |
| Technische Eigenschaften: Vorteile: Spender und Dosiersysteme erleichtern die Anwendung, sparen durch portionierte Entnahme und verbessern die Betriebshygiene für Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 2,5 Liter Verwendung: Dosieren Spenderart: Dosierpumpe Spendergebindegröße: 2,5 Liter Material: Kunststoff Weitere Informationen: | | für Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 2,5 Liter | Material: | Kunststoff | Spenderart: | Dosierpumpe | Spendergebindegröße: | 2,5 Liter | Verwendung: | Dosieren | Vorteile: | Spender und Dosiersysteme erleichtern die Anwendung, sparen durch portionierte Entnahme und verbessern die Betriebshygiene |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpspender für Flaschen, Handreiniger, Handreinigungscreme, Handreinigungsgel, Handreinigungsmittel, Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, 2,5l handreiniger mit reibemittel, handreiniger, handreiniger mit reibemittel, HALTER, 1040, WANDHALTER, DOSIERPUMPE, 4201040, HANDPUMPE, PUMPE, HAUTSCHUTZPLAN, DRUCKPUMPE |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 5,81* | € 7,29* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 5,90* | € 8,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,03* | € 34,35* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,89* | € 34,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 145,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|