Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3304011/20ML LOCTITE 4011, Sofortklebstoff, 20G Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
142523_LOCTITE_3301_25ml.jpg
142523_LOCTITE_3301_25ml.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-3304011/20ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142059
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Flasche Grundfarbe: farblos, transparent Chemische Basis: Ethyl Handfest nach: 3 - 10 Sek. Gebindegröße: 20g Verpackungseinheit: 10 Viskosität in mPa.s: 100 Einsatztemperaturbereich: -40 bis +80 °C Inhalt: 20g Temperaturbereich von/bis: -40°C bis +80°C °C
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
20g
Grundfarbe:
farblos, transparent
Handfest nach:
3 - 10 Sek.
Inhalt:
20g
Temperaturbereich von/bis:
-40°C bis +80°C °C
Verpackungseinheit:
10
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität in mPa.s:
100
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
€ 4,95*
ab € 23,58*
€ 30,12*
€ 3,19*
ab € 23,56*
€ 30,27*
3 Tage
4
€ 8,90*
ab € 26,18*
€ 33,31*
€ 5,00*
ab € 28,61*
€ 36,41*
Lager 8670
21
Frei Haus
ab € 22,70*
€ 177,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,14*
€ 201,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 30 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
218288
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.