Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE Sofortklebstoff, medical 4011-20 G 26081


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1689-1904011-20 G 26081
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142059
EAN/GTIN:
     0079340186804
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Sofortklebstoff, medical 4011-20 G 26081 LOCTITE 4011 ist ein niedrigviskoser Sofortklebstoff auf Ethylbasis und wird zum Verbinden von schwer klebbaren Werkstoffen bei Anwendungen eingesetzt, bei denen gleichmaessige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Dieses niedrigviskose, nach ISO 10993 zertifizierte Produkt eignet sich gut fuer Klebungen mit poroesen oder absorbierenden Materialien wie Holz, Papier, Leder und Stoff, kann aber auch Kunststoff, Gummi und Metalle kleben. , 4011-20 G 26081, 142059, LOCTITE, Sofortklebstoff, medical
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen.
Herstellerartikelgruppe:
Sofortklebstoff
Festigkeit:
12-25 N/mm² Zug
Gebinde Inhalt:
20 g
Viskositaet der Mischung in mPa·s:
100 mPa·s
Temperatur von:
-55°C
Temperatur bis:
+80°C
Spaltvermoegen:
kleiner 0.1 mm
Gewinde:
20 g

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
€ 4,95*
ab € 23,58*
€ 30,12*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 23,56*
€ 30,27*
2 Tage
4
€ 8,90*
ab € 26,18*
€ 33,31*
€ 5,00*
ab € 28,61*
€ 36,41*
9 Tage
65
Frei Haus
ab € 34,42*
€ 43,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,178* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
218288
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.