| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-224801 Herst.-Nr.: 142059 EAN/GTIN: 079340186804 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4011.0020 L, 142059, Sofortklebstoff, medical, 20 g Flasche Handfestigkeit 3 - 10 Sekunden Produkt 4011 Nach ISO 10993 für die Medizin- technik zertifiziert Sofortklebstoff mit Medizinfreigabe. Speziell geeignet für Gummi, Urethan, Schaumstoff, poröse undandere schwer klebbare Materialien, Fabrikat: Loctite Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 32 GRAMM |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, SOFORTKLEBSTOFF,, SOFORTKLEBSTOFF, SOFORT, KLEBSTOFF, LOCTITE, Loctite 4011, 20ml, 20gr, 20g, 4011 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,10* | € 28,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 24,11* | € 28,25* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 25,99* | € 30,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 28,69* | € 33,34* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,30* | € 36,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,205* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|