| |
|
| Artikel-Nr.: 369-670699000090 Herst.-Nr.: 142059 EAN/GTIN: 793401868040 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: LOCTITE® 4011 ist ein niedrigviskoser Sofortklebstoff auf Ethylbasis und wird zum Verbinden von schwer klebbaren Werkstoffen bei Anwendungen eingesetzt, bei denen gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Dieses niedrigviskose, nach ISO 10993 zertifizierte Produkt eignet sich gut für Klebungen mit porösen oder absorbierenden Materialien wie Holz, Papier, Leder und Stoff, kann aber auch Kunststoff, Gummi und Metalle kleben. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 20 g | Viskosität: | 100 mPas | Farbe: | Transparent | Handfestigkeit ca.: | 3 - 10 Sek. | Untere Einsatztemperatur: | 80 °C | Obere Einsatztemperatur: | -40 °C |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, sekundenkleber 20g loctite, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,57* | € 30,15* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 23,56* | € 30,29* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 26,15* | € 33,34* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,40* | € 36,44* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 34,18* | € 43,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 1,42* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|