Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301PK 302/20-75R BLICKLE Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle_Logo.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301PK 302/20-75R
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     PK 302/20-75R
EAN/GTIN:
     4047526292287
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-FelgeReifen:Luftreifen, Blockprofil, Härte 60 Shore A2 Ply-Rating, mit Schlauchäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe schwarzFelge:hochwertiges Polypropylen, bruchfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändernTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 60 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 1,68 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Nabenlänge mm: 75 Produkttyp: Rad Radbreite: 100 Rad-Ø: 300 Temperaturbeständigkeit max °C: 40 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 180
Weitere Informationen:
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
60 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
1,68
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Nabenlänge mm:
75
Produkttyp:
Rad
Radbreite:
100
Rad-Ø:
300
Temperaturbeständigkeit max °C:
40
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
180
Weitere Suchbegriffe: 301PK 302/20-75R, PK 302/20-75R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,97*
€ 66,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,58*
€ 61,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 16 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.