Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301PK 200/20-60G BLICKLE Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blickle_Logo.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301PK 200/20-60G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     PK 200/20-60G
EAN/GTIN:
     4047526040642
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Rad mit Luftreifen, mit Kunststoff-FelgeReifen:Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A2 Ply-Rating, mit Schlauchäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe schwarzFelge:hochwertiges Polypropylen, bruchfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +40 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändernTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 60 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 0,514 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 50 Rad-Ø: 200 Temperaturbeständigkeit max °C: 40 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 75
Weitere Informationen:
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
60 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
0,514
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Rad
Radbreite:
50
Rad-Ø:
200
Temperaturbeständigkeit max °C:
40
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
75
Weitere Suchbegriffe: PK 200/20-60G, 301PK 200/20-60G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.