Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301P 420/25-90K BLICKLE Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_420_25-90K_254961.jpg
P_420_25-90K_254961.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301P 420/25-90K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     P 420/25-90K
EAN/GTIN:
     4047526254964
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-FelgeReifen:Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A4 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe schwarzFelge:Stahlblech, gepresstmit eingeschweißter Stahlrohrnabelackiert, Farbe silberSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +50 °CRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändernGeschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglichTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 60 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 4,46 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Nabenlänge mm: 90 Produkttyp: Rad Radbreite: 115 Rad-Ø: 415 Temperaturbeständigkeit max °C: 50 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 525
Weitere Informationen:
Achsloch-Ø mm:
25
Belagshärte:
60 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
4,46
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Nabenlänge mm:
90
Produkttyp:
Rad
Radbreite:
115
Rad-Ø:
415
Temperaturbeständigkeit max °C:
50
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
525
Weitere Suchbegriffe: 301P 420/25-90K, P 420/25-90K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 105,30*
€ 132,08*
4 Tage
43
Frei Haus
ab € 106,53*
€ 133,99*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,77*
€ 155,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,50*
€ 148,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.