Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301P 261/20-50G-SG BLICKLE Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
P_261_20-50G-SG_329672.jpg
P_261_20-50G-SG_329672.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301P 261/20-50G-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     P 261/20-50G-SG
EAN/GTIN:
     4047526329679
Suchbegriffe:
Luftbereiftes Rad
Luftrad
Schubkarrenrad
Rad mit Luftreifen, mit Stahlblech-Felge, spurlos grauReifen:Luftreifen, Rillenprofil, Härte 60 Shore A2 Ply-Rating, mit Schlauchhöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe grau, spurlosFelge:Stahlblech, gepresstmit eingeschweißter Stahlrohrnabegalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +50 °CRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb in Breite und Durchmesser verändernGeschwindigkeiten bis max. 16 km/h bei Rädern mit Kugellager und reduzierter Tragfähigkeit möglichTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 60 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 1,15 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Nabenlänge mm: 50 Produkttyp: Rad Radbreite: 85 Rad-Ø: 260 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 50 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 150
Weitere Informationen:
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
60 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
1,15
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Nabenlänge mm:
50
Produkttyp:
Rad
Radbreite:
85
Rad-Ø:
260
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max °C:
50
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
150
Weitere Suchbegriffe: P 261/20-50G-SG, 301P 261/20-50G-SG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,95*
€ 90,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 18 Stück
€ 63,78*
€ 75,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.