Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301HTHW 85X100/25-105K BLICKLE Gabelhubwagen-Rolle mit PU-Laufbelag Extrathane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTHW_85x100_25-105K_442913.jpg
HTHW_85x100_25-105K_442913.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301HTHW 85X100/25-105K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     HTHW 85X100/25-105K
EAN/GTIN:
     4047526442910
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:MetallSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °Coptimaler Schutz des Kugellagers vor Spritz- und Strahlwasser durch die Kombination von Spaltdichtung und schleifender DichtungTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 92 Shore A Einspannlänge mm: 105 Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 1,49 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Metall Produkttyp: Hubwagenrolle Radbreite: 100 Rad-Ø: 85 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 960 Achslochdurchmesser: 25 mm Einspannlänge: 105 mm Typ: Hubwagenrolle Rad Durchmesser: 85 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 960 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
25 mm
Achsloch-Ø mm:
25
Belagshärte:
92 Shore A
Einspannlänge:
105 mm
Einspannlänge mm:
105
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
1,49
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Metall
Produkttyp:
Hubwagenrolle
Rad Durchmesser:
85 mm
Radbreite:
100
Rad-Ø:
85
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
960
Tragfähigkeit bei 4km/h:
960 kg
Typ:
Hubwagenrolle
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, gabelrollen polyurethan, polyurethan reifen, hubwagenrolle blickle, HTHW 85X100/25-105K, 301HTHW 85X100/25-105K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,83*
€ 148,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,08*
€ 146,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,81*
€ 117,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.