Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301HTH 75X95/20-95K BLICKLE Gabelhubwagen-Rolle mit PU-Laufbelag Extrathane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HTH_75x95_20-95K_269647.jpg
HTH_75x95_20-95K_269647.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301HTH 75X95/20-95K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     HTH 75X95/20-95K
EAN/GTIN:
     4047526269647
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Metall-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Extrathane®, Härte 92 Shore Ageringer Rollwiderstandsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe hellbraun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:MetallSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 92 Shore A Einspannlänge mm: 95 Farbe Laufbelag: hellbraun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 1,249 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Metall Produkttyp: Hubwagenrolle Radbreite: 95 Rad-Ø: 75 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 800 Achslochdurchmesser: 20 mm Einspannlänge: 95 mm Kugellager Typ: 6204 ZZ Typ: Hubwagenrolle Rad Durchmesser: 75 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 800 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
92 Shore A
Einspannlänge:
95 mm
Einspannlänge mm:
95
Farbe Laufbelag:
hellbraun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
1,249
kontaktverfärbungsfrei:
x
Kugellager Typ:
6204 ZZ
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Metall
Produkttyp:
Hubwagenrolle
Rad Durchmesser:
75 mm
Radbreite:
95
Rad-Ø:
75
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
800
Tragfähigkeit bei 4km/h:
800 kg
Typ:
Hubwagenrolle
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, gabelrollen polyurethan, polyurethan reifen, hubwagenrolle blickle, HTH 75X95/20-95K, 301HTH 75X95/20-95K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,93*
€ 61,33*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 46,72*
€ 62,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,33*
€ 72,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.