Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301HB 85X80/25-85K BLICKLE Gabelhubwagen-Rolle mit PU-Laufbelag Besthane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HB_85x80_25-85K_755696.jpg
HB_85x80_25-85K_755696.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301HB 85X80/25-85K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     HB 85X80/25-85K
EAN/GTIN:
     4047526116347
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Metall-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore Asehr geringer Rollwiderstandhohe dynamische Belastbarkeitsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:MetallSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 92 Shore A Einspannlänge mm: 85 Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 1,19 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Metall Produkttyp: Hubwagenrolle Radbreite: 80 Rad-Ø: 85 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 770 Achslochdurchmesser: 25 mm Einspannlänge: 85 mm Kugellager Typ: 6005 ZZV Typ: Hubwagenrolle Rad Durchmesser: 85 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 770 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
25 mm
Achsloch-Ø mm:
25
Belagshärte:
92 Shore A
Einspannlänge:
85 mm
Einspannlänge mm:
85
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
1,19
kontaktverfärbungsfrei:
x
Kugellager Typ:
6005 ZZV
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Metall
Produkttyp:
Hubwagenrolle
Rad Durchmesser:
85 mm
Radbreite:
80
Rad-Ø:
85
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
770
Tragfähigkeit bei 4km/h:
770 kg
Typ:
Hubwagenrolle
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, gabelrollen polyurethan, polyurethan reifen, hubwagenrolle blickle, 301HB 85X80/25-85K, HB 85X80/25-85K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,81*
€ 111,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 9 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 14 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,56*
€ 82,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.