Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301HB 85X75/25-75K BLICKLE Gabelhubwagen-Rolle mit PU-Laufbelag Besthane


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HB_85x75_25-75K_755691.jpg
HB_85x75_25-75K_755691.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301HB 85X75/25-75K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     HB 85X75/25-75K
EAN/GTIN:
     4047526116293
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Gabelhubwagen-Rolle mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Besthane®, mit Metall-RadkörperLaufbelag:hochwertiges Polyurethan-Elastomer Blickle Besthane®, Härte 92 Shore Asehr geringer Rollwiderstandhohe dynamische Belastbarkeitsehr abriebfesthohe Schnitt- und WeiterreißfestigkeitFarbe braun, spurlos, kontaktverfärbungsfreisehr gute chemische Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:MetallSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 92 Shore A Einspannlänge mm: 75 Farbe Laufbelag: braun Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 1,116 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Polyurethan Material Radkörper: Metall Produkttyp: Hubwagenrolle Radbreite: 75 Rad-Ø: 85 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 70 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 720 Achslochdurchmesser: 25 mm Einspannlänge: 75 mm Kugellager Typ: 6005 ZZ Typ: Hubwagenrolle Rad Durchmesser: 85 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 70 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 720 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
25 mm
Achsloch-Ø mm:
25
Belagshärte:
92 Shore A
Einspannlänge:
75 mm
Einspannlänge mm:
75
Farbe Laufbelag:
braun
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
1,116
kontaktverfärbungsfrei:
x
Kugellager Typ:
6005 ZZ
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Polyurethan
Material Radkörper:
Metall
Produkttyp:
Hubwagenrolle
Rad Durchmesser:
85 mm
Radbreite:
75
Rad-Ø:
85
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
70 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
70
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
720
Tragfähigkeit bei 4km/h:
720 kg
Typ:
Hubwagenrolle
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrolle, gabelrollen polyurethan, polyurethan reifen, hubwagenrolle blickle, HB 85X75/25-75K, 301HB 85X75/25-75K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,55*
€ 119,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
ab 9 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 14 Stück
€ 80,67*
€ 96,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.