Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

261KB25 SCHAEFFLER Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 INA-Linearlager-KB.png
5 INA-Linearlager-KB.png
5 INA-KB-Zeichnung.png
Artikel-Nr.:
     8670-261KB25
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0012533870000
EAN/GTIN:
     4012802047110
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager KB.., Massiv-Reihe, rostgeschützte Ausführung möglich Technische Eigenschaften: Baureihe: KB.. Klasse: Linear-Kugellager Marke: INA Masse: 0,157 kg Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes [F W]: 25 mm Aussendurchmesser [D]: 40 mm Länge [L]: 58 mm Tragzahl dyn. [C min]: 2800 N Tragzahl stat. [C 0 min]: 2220 N Tragzahl dyn. [C max]: 2950 N Tragzahl stat. [C 0 max]: 2850 N Produkt_Typ: Linearsysteme
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser [D]:
40 mm
Baureihe:
KB..
Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes [F W]:
25 mm
Klasse:
Linear-Kugellager
Länge [L]:
58 mm
Marke:
INA
Masse:
0,157 kg
Produkt_Typ:
Linearsysteme
Tragzahl dyn. [C max]:
2950 N
Tragzahl dyn. [C min]:
2800 N
Tragzahl stat. [C 0 max]:
2850 N
Tragzahl stat. [C 0 min]:
2220 N
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
2
€ 4,90*
ab € 28,65*
€ 37,13*
1 Tag
51
€ 4,90*
ab € 30,51*
€ 39,10*
1 Tag
51
€ 7,90*
ab € 30,90*
€ 39,64*
3 Tage
51
€ 5,99*
ab € 30,39*
€ 40,22*
€ 4,79*
ab € 31,80*
€ 40,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,65*
€ 34,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewellix
2298300
€ 60,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.