Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

261KB12-PP-AS SCHAEFFLER Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 INA-Linearlager-KB.png
5 INA-Linearlager-KB.png
5 INA-KB-Zeichnung.png
Artikel-Nr.:
     8670-261KB12-PP-AS
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0017181690000
EAN/GTIN:
     4012802419955
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Linear-Kugellager KB..-PP-AS, Massiv-Reihe,allseitig abgedichtet, nachschmierbar, rostgeschütze Ausführung möglich Technische Eigenschaften: Baureihe: KB..-PP-AS Klasse: Linear-Kugellager Marke: INA Masse: 36,24 g Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes [F W]: 12 mm Aussendurchmesser [D]: 22 mm Länge [L]: 32 mm Tragzahl dyn. [C min]: 540 N Tragzahl stat. [C 0 min]: 385 N Tragzahl dyn. [C max]: 640 N Tragzahl stat. [C 0 max]: 570 N Produkt_Typ: Linearsysteme
Weitere Informationen:
Aussendurchmesser [D]:
22 mm
Baureihe:
KB..-PP-AS
Durchmesser Innenhüllkreis des Kugelsatzes [F W]:
12 mm
Klasse:
Linear-Kugellager
Länge [L]:
32 mm
Marke:
INA
Masse:
36,24 g
Produkt_Typ:
Linearsysteme
Tragzahl dyn. [C max]:
640 N
Tragzahl dyn. [C min]:
540 N
Tragzahl stat. [C 0 max]:
570 N
Tragzahl stat. [C 0 min]:
385 N
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
70
1
€ 4,90*
ab € 20,61*
€ 27,56*
2 Tage
206
1
€ 7,90*
ab € 22,20*
€ 29,57*
2 Tage
206
1
€ 4,90*
ab € 22,91*
€ 30,62*
4 Tage
206
1
€ 5,99*
ab € 22,88*
€ 31,49*
1
€ 4,79*
ab € 23,82*
€ 31,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.