Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

260LBBR 14-2LS EWELLIX Linearkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LBBR 50.jpg
LBBR 50.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-260LBBR 14-2LS
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     2202046
EAN/GTIN:
     7333314051974
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Technische Eigenschaften: Bauart: Lager Grundbefettung: ja Hüllkreisdurchmesser d: 14 mm Außendurchmesser D: 21 mm Länge L: 28 mm Material: Kunststoff Abdichtung: beidseitige Lippendichtung Anzahl der Reihen: 5 Verpackungseinheit: 1 Tragzahl dynamisch: 710 N Tragzahl statisch: 530 N Gewicht: 0,013 kg
Weitere Informationen:
Abdichtung:
beidseitige Lippendichtung
Anzahl der Reihen:
5
Außendurchmesser D:
21 mm
Bauart:
Lager
Gewicht:
0,013 kg
Grundbefettung:
ja
Hüllkreisdurchmesser d:
14 mm
Länge L:
28 mm
Material:
Kunststoff
Tragzahl dynamisch:
710 N
Tragzahl statisch:
530 N
Verpackungseinheit:
1
Weitere Suchbegriffe: führungslager, LBBR 14-2LS, 2202046, 260LBBR 14-2LS
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 11,36*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,97*
€ 11,38*
1 Tag
40
1
€ 4,90*
ab € 9,10*
€ 13,02*
4 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 11,65*
€ 17,55*
Lager 8670
200
1
€ 4,90*
ab € 12,53*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KH14-PP
€ 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.