Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWELLIX Linear-Kugellager LBBR14 -2LS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     4682-LBBR14-2LS EWX
Hersteller:
     Ewellix
Herst.-Nr.:
     LBBR14 -2LS
EAN/GTIN:
     7333314051974
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
EWELLIX Linear-Kugellager LBBR14 -2LS
Weitere Informationen:
Bohrung:
14,00 mm
Außendurchmesser:
21 mm
Breite:
28 mm
Gewicht:
0,01 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: führungslager, 10134566;LBBR142LS;EWXLBBR14;LBBR14EWX;Linear-Kugellager;Linear ball bearings
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4682
40
1
€ 7,90*
ab € 7,96*
€ 11,36*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,60*
ab € 7,97*
€ 11,38*
2 Tage
40
1
€ 4,90*
ab € 9,10*
€ 13,02*
5 Tage
42
1
€ 4,30*
ab € 11,65*
€ 17,55*
7 Tage
200
1
€ 4,90*
ab € 12,53*
€ 18,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
KH14-PP
€ 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.