Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

259GSM-1214-10 iglidur G, zylindrisches Gleitlager, Form S (metrisch)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1568882d0937418a42b6126ac1d9609a_600_600
1568882d0937418a42b6126ac1d9609a_600_600
985e1ee35bb31cc317a5c4d6f7161b81_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-259GSM-1214-10
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-1214-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Technische Eigenschaften: Breite B: 10 mm Innendurchmesser d: 12 mm Außendurchmesser D: 14 mm Fase f: 0,5 mm Toleranz Innendurchmesser d1: +0,032/+0,102 mm Bauart: Gleitlagerbuchse Baureihe: GSM Bund ja/nein: nein Temperaturbereich von/bis: -40 bis +130 (kurzzeitig bis +220) °C Beschichtung: ohne Wartungspflichtig: nein Herstellerfarbe: mattgrau Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
14 mm
Bauart:
Gleitlagerbuchse
Baureihe:
GSM
Beschichtung:
ohne
Breite B:
10 mm
Bund ja/nein:
nein
Fase f:
0,5 mm
Herstellerfarbe:
mattgrau
Innendurchmesser d:
12 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +130 (kurzzeitig bis +220) °C
Toleranz Innendurchmesser d1:
+0,032/+0,102 mm
Wartungspflichtig:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, BUCHSE, GLEITLAGERBUCHSE, GSM-1214-10, KUNSTSTOFFBUCHSE, KUNSTSTOFFLAGER, IGLIDUR, IGUS, 259GSM-1214-10
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,34*
1 Tag
43
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,36*
Lager 8670
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 2,9247*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,84*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,61*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,9247*
€ 3,48039
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8547*
€ 3,39709
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,49*
€ 0,5831
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,5355
pro Stück
ab 370 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,4998
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 146,235* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,49*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 106,85*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,50*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.