Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus Lager, Innen-Ø 12mm / Außen-Ø 14mm Länge 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6671465
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-1214-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Innendurchmesser = 12mm
Außendurchmesser = 14mm
Länge = 10mm
Linearlager-Typ = Lineargleitlager

Die Produkte können von den Abbildungen abweichen. Die Sätze enthalten Buchsen und Druckscheiben. Ersatzbuchsen sind separat über die RS-Website erhältlich. Buchsenkits iglidur ;sup>® ;/sup>. Zwei iglidur ;sup>® ;/sup> G-Sätze, trockene Buchsen und Anlaufscheiben, für kostengünstige Lösungen in verschiedenen Anwendungen, bei denen kompakte, reibungsarme Lager erforderlich sind. iglidur ;sup>® ;/sup> G ist ein vielseitig einsetzbares Polymerlager, das sich durch geringe Reibung, hohe Verschleißfestigkeit und große Belastbarkeit auszeichnet.. Kleiner Satz enthält Gleit- und Flanschlager; großer Satz enthält Gleit-, Flansch- und Axiallager. Wartungsfrei und extrem verschleißfest Geeignet für staubige und schmutzige Umgebungen Beständig gegen die meisten Chemikalien, Lösungsmittel und Schmiermittel Temperaturbereich: -40 bis +130 °C
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
12mm
Außendurchmesser:
14mm
Länge:
10mm
Linearlager-Typ:
Lineargleitlager
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, 6671465, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linear-Kugellager, Igus, GSM121410, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Bearings
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,42*
€ 2,34*
1 Tag
43
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,36*
€ 2,36*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 2,9247*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 3,84*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,61*
€ 8,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,64*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 106,85*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,50*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.