Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus GSM-1214-10 Gleitlager Bohrungs-Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W983821
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     GSM-1214-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Kunststoff-Gleitlager
Linear-Gleitlager
Das meistverkaufte iglidur®-Gleitlager weltweit. Der weiteste Bereich unterschiedlicher Anforderungen wird durch iglidur® G-Gleitlager abgedeckt. Deshalb wird der Werkstoff zu Recht als universell bezeichnet.
Empfohlen werden Anwendungen mit mittleren bis hohen Belastungen, mittleren Gleitgeschwindigkeiten und mittleren Temperaturen.
Features:
Hohe Belastbarkeit
Unempfindlich gegen Schmutz
Hinweise:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Typ:
GSM-1214-10
Serie:
GSM
Geschwindigkeit (max.) linear:
4 m/s
Geschwindigkeit (max.) oszillierend:
0.7 m/s
Geschwindigkeit (max.) rotierend:
1 m/s
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (max.):
0.15 µ
Gleitwert dynamisch gegen Stahl (min.):
0.08 µ
Außen-Ø:
14 mm
Bohrungs-Durchmesser:
12 mm
Max. Temperatur:
130 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: Lineargleitlager, Trockengleitlager, igus führungslager, führungslager, igus, 667-1465, Wälzlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,41*
€ 2,35*
1 Tag
43
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,36*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 2,9347*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,85*
€ 3,85*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 5,61*
€ 8,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
B160-T-005-0100-G
ab € 31,64*
Zubehör
Igus
V400-T-005-0100-G
ab € 106,67*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120
ab € 20,57*
Zubehör
Igus
A160-T-005-0120-G1
ab € 28,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.