Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UCPAE206L3 SNR Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCPAE200L3_3.jpg
UCPAE200L3_3.jpg
UCPAE200L3_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UCPAE206L3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCPAE206L3
EAN/GTIN:
     3413521119552
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stehgehaeuseeinheit
Stehlager
Stehlagereinheit
Stehlagereinheiten
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,DreilippendichtungTechnische Eigenschaften: Gehäusewerkstoff: Grauguss Innendurchmesser d: 30 mm Baureihe: UCPAE200 zöllig/metrisch: metrisch Lagerluft Kennzeichen: C3 Lagerluft Bezeichner: Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft Käfigwerkstoff: Stahlblechkäfig Flansch am Außenring: nein Ringnut: nein Anzahl der Reihen: 1 Bauform: Stehlagergehäuse Norm: ISO 3228 Art der Befestigung: Schrauben Bohrungsform: zylindrisch Tragzahlen statisch: 11,2 kN Tragzahlen dynamisch: 19,5 kN Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen: L3 Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Gehäusebreite A: 38 mm Gehäuselänge L: 98 mm Anzahl der Befestigungsbohrungen: 2 Lochabstand J: 76,2 mm Gehäusehöhe H: 82 mm Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: Dreilippendichtung Branche: Agrartechnik
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
Dreilippendichtung
Abdeckung/Abdichtung Kennzeichen:
L3
Anzahl der Befestigungsbohrungen:
2
Anzahl der Reihen:
1
Art der Befestigung:
Schrauben
Bauform:
Stehlagergehäuse
Baureihe:
UCPAE200
Bohrungsform:
zylindrisch
Branche:
Agrartechnik
Flansch am Außenring:
nein
Gehäusebreite A:
38 mm
Gehäusehöhe H:
82 mm
Gehäuselänge L:
98 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigwerkstoff:
Stahlblechkäfig
Lagerluft Bezeichner:
Erhöhte Lagerluft, oberhalb der Standardlagerluft
Lagerluft Kennzeichen:
C3
Lochabstand J:
76,2 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Norm:
ISO 3228
Ringnut:
nein
Tragzahlen dynamisch:
19,5 kN
Tragzahlen statisch:
11,2 kN
zöllig/metrisch:
metrisch
Weitere Suchbegriffe: Stehlagergehäuseeinheit, Stehlagergehäuseeinheiten, snr stehlager, stehlager, LANDWIRTSCHAFT, UCPAE206L3, 253UCPAE206L3, AGRARTECHNIK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
29 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 22,40*
€ 25,81*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 21,93*
€ 30,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,86*
€ 30,17*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 23,77*
€ 32,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 774,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.