Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UCF208 SNR Gehäuselagereinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UCF200_3.jpg
UCF200_3.jpg
UCF200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UCF208
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UCF.208
EAN/GTIN:
     3413529507696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Graugussgehäuse,Lagereinsatz mitGewindestiften am Innenring,Dichtung mit SchleuderscheibeTechnische Eigenschaften: Bauart: Flanschlagereinheit Tragzahlen dynamisch: 18,2 kN Tragzahlen statisch: 29,6 kN Bohrungsform: zylindrisch Art der Befestigung: Schrauben Gehäusehöhe H: 36 mm Gehäusebreite A: 130 mm Lochabstand J: 102 mm Nachschmiermöglichkeit ja/nein: ja Baureihe: UCF200 Innendurchmesser d: 40 mm Gehäusewerkstoff: Grauguss
Weitere Informationen:
Art der Befestigung:
Schrauben
Bauart:
Flanschlagereinheit
Baureihe:
UCF200
Bohrungsform:
zylindrisch
Gehäusebreite A:
130 mm
Gehäusehöhe H:
36 mm
Gehäusewerkstoff:
Grauguss
Innendurchmesser d:
40 mm
Lochabstand J:
102 mm
Nachschmiermöglichkeit ja/nein:
ja
Tragzahlen dynamisch:
18,2 kN
Tragzahlen statisch:
29,6 kN
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,99*
ab € 18,33*
€ 25,08*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 19,06*
€ 26,10*
Lager 8670
34
€ 4,90*
ab € 19,86*
€ 27,17*
€ 4,95*
ab € 20,2705*
€ 27,7605*
1 Tag
2
€ 3,95*
ab € 21,59*
€ 29,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.