Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253UC312G2 SNR Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UC200_3.jpg
UC200_3.jpg
BInsert.jpg
UC200_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253UC312G2
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     UC.312.G2
EAN/GTIN:
     3413529502837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit SchleuderscheibeTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 36 mm Breite C: 36 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
36 mm
Breite C:
36 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, Spindellager, spindellager, UC312G2, UC.312.G2, 253UC312G2
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 55,32*
€ 67,44*
1
€ 4,95*
ab € 55,5903*
€ 67,7303*
2 Tage
72
1
€ 4,95*
ab € 57,00*
€ 69,23*
5 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 58,93*
€ 74,61*
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 68,58*
€ 84,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 84,10*
€ 100,08
pro Stück
ab 15 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 841,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.