| |
|
| Artikel-Nr.: 2302-A00150785 Herst.-Nr.: UC312G2 EAN/GTIN: 3413529502837 |
| |
|
| | |
| Spannlager, sphärischer Außenring, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe Weitere Informationen: | | Aussendurchmesser in mm: | 130 | Baureihe: | UC300 | Breite in mm: | 71 | Dichtung: | beidseitig abgedichtet | eClass51: | 23050801 | eClass61: | 23050801 | eClass71: | 23050801 | Innendurchmesser in mm: | 60 | Käfig: | Stahlblechkäfig | Kurzbezeichnung: | Spannlager | Lagerluft: | C3 | UNSPSC131: | 31171504 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,32* | € 67,44* | | | | Lager 2302 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 55,5903* | € 67,7303* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 57,00* | € 69,23* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 58,93* | € 74,61* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 61,22* | € 74,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2302 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2302 | | Versand: Lager 2302 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2302 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|