Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

253NU205EG15 SNR Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRB.jpg
CRB.jpg
CRBNUG15_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-253NU205EG15
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     NU205EG15
EAN/GTIN:
     3413520044367
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
einreihiges zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 25 mm Außendurchmesser D: 52 mm Breite B: 15 mm Breite C: 15 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
52 mm
Breite B:
15 mm
Breite C:
15 mm
Innendurchmesser d:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: NU205EG15, 253NU205EG15
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 14,11*
€ 17,60*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 14,13*
€ 20,47*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 14,15*
€ 20,49*
1
€ 3,19*
ab € 18,64*
€ 26,88*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 880,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
NU 205 ECP
ab € 15,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.