Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlager Typ Zylindrisch 1-reihig, Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 52mm, Breite 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SKF Rollenlager Typ Zylindrisch 1-reihig, Innen-Ø 25mm / Außen-Ø 52mm, Breite 15mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2851822
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NU 205 ECP
EAN/GTIN:
     5059041884440
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
skf einreihige zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Innendurchmesser = 25mm
Außendurchmesser = 52mm
Rollenlager Typ = Zylindrisch
Axiallager-Breite = 15mm
Bohrung Typ = Parallel
Material = Stahl
Statische Traglast = 27kN
Käfigmaterial = PA glasfaserverstärkt
Anzahl der Reihen = 1
Rollenmaterial = Stahl
Dynamische Traglast = 32.5kN
End Typ = Offen
Drehzahlgrenzen = 16000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung = 3.35kN
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
25mm
Außendurchmesser:
52mm
Rollenlager Typ:
Zylindrisch
Axiallager-Breite:
15mm
Bohrung Typ:
Parallel
Material:
Stahl
Statische Traglast:
27kN
Käfigmaterial:
PA glasfaserverstärkt
Anzahl der Reihen:
1
Rollenmaterial:
Stahl
Dynamische Traglast:
32.5kN
End Typ:
Offen
Drehzahlgrenzen:
16000U/min
Ermüdungsgrenzbelastung:
3.35kN
Weitere Suchbegriffe: 2851822, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Nadellager, SKF, NU205ECP, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Roller Bearings
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
1
€ 4,90*
ab € 15,34*
€ 21,03*
2 Tage
21
1
€ 8,90*
ab € 15,31*
€ 21,10*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 15,31*
€ 21,10*
2 Tage
85
1
€ 7,90*
ab € 18,06*
€ 24,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 23,44*
€ 32,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
LAGD 125/WA2
ab € 18,31*
Zubehör
SKF
HJ 205 EC
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.