Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25329426E SNR Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSRB.jpg
TSRB.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25329426E
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29426.E
EAN/GTIN:
     3413520617103
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 130 mm Außendurchmesser D: 270 mm Breite B: 85 mm Breite C: 85 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
270 mm
Breite B:
85 mm
Breite C:
85 mm
Innendurchmesser d:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: snr pendelrollenlager, din 635-2, 29426E, 29426.E, 25329426E
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 607,48*
€ 683,89*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,99*
€ 686,28*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,84*
€ 709,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 685,46*
€ 765,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,40*
€ 769,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,28*
€ 816,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,15*
€ 801,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,15*
€ 752,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 622,62*
€ 740,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 609,99*
€ 725,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.