Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 29426E 130 x 270 x 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 29426E 130 x 270 x 85 mm
SNR Pendelrollenlager 29426E 130 x 270 x 85 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1133284
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29426E
EAN/GTIN:
     3413520617103
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
SNR Pendelrollenlager 29426E 130 x 270 x 85 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
21600
Innendurchmesser (mm):
130
Außendurchmesser (mm):
270
Breite (mm):
85
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
29400
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
29426 E
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
130 mm
Außendurchmesser:
270 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
21600
Weitere Suchbegriffe: snr pendelrollenlager, din 635-2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 607,48*
€ 683,89*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 609,99*
€ 686,28*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,84*
€ 709,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 685,46*
€ 765,96*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 688,40*
€ 769,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,62*
€ 844,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 695,64*
€ 827,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,74*
€ 779,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,87*
€ 767,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,84*
€ 751,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.