Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25329412E SNR Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TSRB.jpg
TSRB.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25329412E
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29412.E
EAN/GTIN:
     3413520619183
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 60 mm Außendurchmesser D: 130 mm Breite B: 42 mm Breite C: 42 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
130 mm
Breite B:
42 mm
Breite C:
42 mm
Innendurchmesser d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: snr pendelrollenlager, din 635-2, 25329412E, 29412.E, 29412E
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 214,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 187,69*
€ 229,18*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 189,54*
€ 230,33*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 221,41*
€ 271,12*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 258,78*
€ 312,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,46*
€ 238,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1.070,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.