Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 29412E 60 x 130 x 42 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 29412E 60 x 130 x 42 mm
SNR Pendelrollenlager 29412E 60 x 130 x 42 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1133278
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     29412E
EAN/GTIN:
     3413520619183
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
SNR Pendelrollenlager 29412E 60 x 130 x 42 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
2470
Innendurchmesser (mm):
60
Außendurchmesser (mm):
130
Breite (mm):
42
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
29400
Käfig:
Stahlblechkäfig
SKF Referenz:
29412 E
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
130 mm
Breite:
42 mm
Gewicht:
2470
Weitere Suchbegriffe: snr pendelrollenlager, din 635-2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 214,14*
11 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 187,69*
€ 229,18*
Lager 362
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 189,54*
€ 230,33*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 221,41*
€ 271,12*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 258,78*
€ 312,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,33*
€ 274,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,13*
€ 252,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,71*
€ 236,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.