Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322211EAW33C4 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRBEAW33_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322211EAW33C4
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22211.EAW33C4
EAN/GTIN:
     3413520082505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 100 mm Breite B: 25 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
100 mm
Breite B:
25 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: 22211EAW33C4, 22211.EAW33C4, 25322211EAW33C4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 35,79*
€ 39,77*
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 34,77*
€ 46,95*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 34,76*
€ 46,96*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 40,59*
€ 54,11*
1
€ 4,95*
ab € 41,704*
€ 55,634*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 795,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10072197
ab € 39,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.