Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22211 EC4 ID 55mm AD 100mm Breite25mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000870427
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10072197
EAN/GTIN:
     7316577000071
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager skf
din 635-2
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Dichtung:
keine, offenes Lager
Außen-Ø:
100 mm
Innen-Ø:
55 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +200 Grad
Gewicht:
0,84 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
stark erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Ausführung:
Standardausführung
Material:
Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6)
Käfig:
Stahlblechkäfig
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 39,55*
€ 52,49*
1
€ 3,19*
ab € 57,10*
€ 69,81*
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 67,86*
€ 74,21*
6 Tage
12
1
€ 10,00*
ab € 65,84*
€ 76,26*
Lager 1498
12
1
€ 5,45*
ab € 106,78*
€ 121,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 106,78*
€ 127,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10102531
ab € 38,22*
Ähnlich
SNR
22211.EAW33C4
ab € 34,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.