Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25322210EAW33ZZC3 SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIZEI_Bild.jpg
KIZEI_Bild.jpg
KIZEI_Zeichnung.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25322210EAW33ZZC3
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22210EAW33ZZC3
EAN/GTIN:
     3413521851872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 50 mm Außendurchmesser D: 90 mm Breite B: 23 mm Baureihe: 22210.. Bauart: Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
Pendelrollenlager
Baureihe:
22210..
Breite B:
23 mm
Innendurchmesser d:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: 22210EAW33ZZC3, 25322210EAW33ZZC3
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 41,16*
€ 44,46*
9 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 41,48*
€ 52,73*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,71*
€ 60,65*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 53,54*
€ 66,05*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 53,98*
€ 66,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 444,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.