Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 22210EAW33ZZC3 50 x 90 x 23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 22210EAW33ZZC3 50 x 90 x 23 mm
SNR Pendelrollenlager 22210EAW33ZZC3 50 x 90 x 23 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1131652
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     22210EAW33ZZC3
EAN/GTIN:
     3413521851872
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 22210EAW33ZZC3 50 x 90 x 23 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
630
Innendurchmesser (mm):
50
Außendurchmesser (mm):
90
Breite (mm):
23
Dichtungbez.:
Beidseitige Deckscheiben
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
22200
Käfig:
Glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (G15)
SKF Referenz:
0
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Breite:
23 mm
Gewicht:
630
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 40,02*
€ 43,30*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 40,39*
€ 52,40*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 48,81*
€ 61,57*
1 Tag
4
1
€ 4,90*
ab € 53,43*
€ 66,31*
1 Tag
4
1
€ 4,95*
ab € 53,61*
€ 66,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.