Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25321311VK SNR Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SRB.jpg
SRB.jpg
SRB213VK_1.jpg
SNR.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25321311VK
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     21311.VK
EAN/GTIN:
     3413520079307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 29 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
29 mm
Innendurchmesser d:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: 25321311VK, 21311VK, 21311.VK
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 53,17*
€ 60,51*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 51,99*
€ 67,37*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 52,50*
€ 67,39*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 60,19*
€ 76,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 61,16*
€ 78,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 605,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
21311 EK
ab € 74,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.