Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Pendelrollenlager 21311VK 55 x 120 x 29 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Pendelrollenlager 21311VK 55 x 120 x 29 mm
SNR Pendelrollenlager 21311VK 55 x 120 x 29 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1137814
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     21311VK
EAN/GTIN:
     3413520079307
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
snr pendelrollenlager
din 635-2
SNR Pendelrollenlager 21311VK 55 x 120 x 29 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1520
Innendurchmesser (mm):
55
Außendurchmesser (mm):
120
Breite (mm):
29
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Konische 1:12
Norm:
ISO 15
Baureihe:
21300
Käfig:
Stahlblechkäfig (EA)
SKF Referenz:
21311 EK
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
55 mm
Außendurchmesser:
120 mm
Breite:
29 mm
Gewicht:
1520
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 53,17*
€ 60,51*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 51,99*
€ 67,37*
3 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 52,50*
€ 67,39*
13 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 60,19*
€ 76,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 61,16*
€ 78,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
21311 EK
ab € 74,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.