Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252UEL311-203D1W3 NTN Gehäuselager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX200_3.jpg
EX200_3.jpg
BInsert.jpg
EX200_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252UEL311-203D1W3
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     UEL311-203D1W3
EAN/GTIN:
     4547359507553
Suchbegriffe:
Gehäuselager-Einsatz
Lagergehäuse-Einsatz
Spannlager
Spannringlager
Sphärischer Außenring, Befestigung durch Exzenterspannring, Dichtung mit SchleuderscheibeTechnische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 55,56 mm Außendurchmesser D: 120 mm Breite B: 73 mm Breite C: 73 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
120 mm
Breite B:
73 mm
Breite C:
73 mm
Innendurchmesser d:
55,56 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 117,95*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 105,68*
€ 119,67*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 105,93*
€ 119,69*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 114,23*
€ 130,03*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 122,60*
€ 137,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 117,95*
€ 140,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,95*
€ 139,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,28*
€ 128,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 589,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.