Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252NATV6/3AS NTN Stützrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RollerFollower.jpg
RollerFollower.jpg
NRBNATV_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252NATV6/3AS
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NATV6/3AS
EAN/GTIN:
     4547359011661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 19 mm Tragzahlen statisch: 11,7 kN Tragzahlen dynamisch: 7,45 kN Abdeckung/Abdichtung Bezeichner: No Innendurchmesser d: 6 mm Breite B: 12 mm Breite C: 12 mm Durchmesser d1: 6 mm
Weitere Informationen:
Abdeckung/Abdichtung Bezeichner:
No
Außendurchmesser D:
19 mm
Breite B:
12 mm
Breite C:
12 mm
Durchmesser d1:
6 mm
Innendurchmesser d:
6 mm
Tragzahlen dynamisch:
7,45 kN
Tragzahlen statisch:
11,7 kN
Weitere Suchbegriffe: NATV6/3AS, 252NATV6/3AS
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
33 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,11*
9 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,67*
€ 9,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,10*
1 Tag
100
1
€ 8,90*
ab € 6,75*
€ 9,18*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 811,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10047280
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.