Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager NATV6/3AS 6 x 19 x 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager NATV6/3AS 6 x 19 x 12 mm
NTN Nadellager NATV6/3AS 6 x 19 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128425
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     NATV6/3AS
EAN/GTIN:
     4547359011661
Suchbegriffe:
Stützrolle
Stützrollen
stützrollen
NTN Nadellager NATV6/3AS 6 x 19 x 12 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
27
Innendurchmesser (mm):
6
Außendurchmesser (mm):
19
Breite (mm):
12
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 15
Baureihe:
NATV
Käfig:
-
SKF Referenz:
NATV 6
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
6 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
27
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 7,21*
€ 8,11*
Lager 362
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 6,67*
€ 9,08*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,68*
€ 9,10*
1 Tag
100
1
€ 8,90*
ab € 6,75*
€ 9,18*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,18*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10047280
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.