Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

252AXK1109 NTN Axial-Nadellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TNRBCage.jpg
TNRBCage.jpg
NRBAXK_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-252AXK1109
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1109
EAN/GTIN:
     4547359022995
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Technische Eigenschaften: Innendurchmesser d: 45 mm Außendurchmesser D: 65 mm Höhe: 3 mm Tragzahlen statisch: 128 kN Tragzahlen dynamisch: 29,8 kN Käfigwerkstoff: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
65 mm
Höhe:
3 mm
Innendurchmesser d:
45 mm
Käfigwerkstoff:
ja
Tragzahlen dynamisch:
29,8 kN
Tragzahlen statisch:
128 kN
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz, 252AXK1109, AXK1109
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 1,88*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,33*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,54*
€ 2,35*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,64*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,28*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 350 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 350 Stück ( entspricht € 658,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK4565-A/0-10
ab € 2,57*
Ähnlich
SKF
AXK 4565
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.