Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager AXK1109 45 x 65 x 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager AXK1109 45 x 65 x 3 mm
NTN Nadellager AXK1109 45 x 65 x 3 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1128318
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     AXK1109
EAN/GTIN:
     4547359022995
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
NTN Nadellager AXK1109 45 x 65 x 3 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
20,5
Innendurchmesser (mm):
45
Außendurchmesser (mm):
65
Breite (mm):
3
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
AXK
Käfig:
Stahlblechkäfig (J)
SKF Referenz:
AXK 4565
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
45 mm
Außendurchmesser:
65 mm
Breite:
3 mm
Gewicht:
21
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 1,87*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,31*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 1,54*
€ 2,32*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,63*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,27*
€ 3,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
AXK4565-A/0-10
ab € 2,57*
Ähnlich
SKF
AXK 4565
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.