Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Axial-Lagerkränze AXK4565-A/0-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1849483-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     AXK4565-A/0-10
EAN/GTIN:
     4026677166463
Suchbegriffe:
Axial-Lagerrollenkranz
Axial-Nadelkranz
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Lagerkränze AXK4565-A/0-10

Axial-Lagerkränze AXK, nach DIN 5 405-2

Axial-Nadelkränze AXK bestehen aus Kunststoff- oder Metall-Axialkäfigen mit integrierten Nadelrollen und haben eine sehr geringe axiale Bauhöhe. Die Kränze nehmen hohe axiale Kräfte in einer Richtung auf. Radiallasten müssen separat aufgenommen werden. Axial-Nadelkränze setzen voraus, dass gehärtete und geschliffene Anlaufflächen als Laufbahn genutzt werden können.
Nachsetzzeichen: TV = Kunststoffkäfig · A = Standard.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 65 mm · Bohrungs-Ø: 45 mm · Gewicht: 2 g · Herst.-Teilenr.: AXK4565-A/0-10 · Kugellager-Typ (Kategorisierung): Axial-Lagerkränze · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Länge: 3 mm · Produktabmessung, Ø: 65 mm · Typ (Hersteller-Typ): AXK4565-A/0-10 · Weitere technische Daten: einseitig wirkend, nach DIN 5405-3

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 65 mm x 3 mm
Produktabmessung, Ø:
65 mm
Produktabmessung, Länge:
3 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
INA
Herst.-Teilenr.:
AXK4565-A/0-10
Typ (Hersteller-Typ):
AXK4565-A/0-10
Bohrungs-Ø:
45 mm
Außen-Durchmesser:
65 mm
Gewicht:
2 g
Produkt-Art:
Axial-Lagerkränze
Weitere Suchbegriffe: Nadelkranz, Nadelkränze, nadelkranz ina, nadelkranz, INA, AXK4565-A/0-10
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
€ 8,90*
ab € 2,57*
€ 3,61*
3 Tage
67
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 3,61*
1 Tag
518
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 4,00*
€ 3,19*
ab € 2,96*
€ 4,14*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 7,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.