Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25281120T2 NTN Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRB.jpg
TCRB.jpg
NRB811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25281120T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81120T2
EAN/GTIN:
     4547359457049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 135 mm Innendurchmesser d: 100 mm Käfigwerkstoff: T2 Höhe: 25 mm Tragzahlen statisch: 555 kN Tragzahlen dynamisch: 158 kN Baureihe: 811..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
135 mm
Baureihe:
811..
Höhe:
25 mm
Innendurchmesser d:
100 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Tragzahlen dynamisch:
158 kN
Tragzahlen statisch:
555 kN
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager, 25281120T2, 81120T2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 61,45*
€ 65,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 70,79*
11 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 59,79*
€ 71,02*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,54*
€ 76,40*
5 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 66,83*
€ 81,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,45*
€ 73,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 657,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
81120TN
ab € 109,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.