Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN Nadellager 81120T2 100 x 135 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadellager 81120T2 100 x 135 x 25 mm
NTN Nadellager 81120T2 100 x 135 x 25 mm
Artikel-Nr.:
     362I-1139940
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81120T2
EAN/GTIN:
     4547359457049
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
NTN Nadellager 81120T2 100 x 135 x 25 mm
Weitere Informationen:
Gewicht (g):
1000
Innendurchmesser (mm):
100
Außendurchmesser (mm):
135
Breite (mm):
25
Dichtungbez.:
-
Bohrungsform:
Zylindrisch
Norm:
ISO 104
Baureihe:
81100
Käfig:
Kunststoffkäfig (T2)
SKF Referenz:
81120 TN
Zöllig / Metrisch:
Metrisch
Ursprungsland:
Japan
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
135 mm
Breite:
25 mm
Gewicht:
1000
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 61,45*
€ 65,72*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,69*
€ 70,79*
Lager 362
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 59,79*
€ 71,02*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 65,54*
€ 76,40*
4 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 66,83*
€ 81,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,02*
€ 84,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
81120TN
ab € 109,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.