Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25281106T2 NTN Axial-Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TCRB.jpg
TCRB.jpg
NRB811_1.jpg
NTN.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-25281106T2
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     81106T2
EAN/GTIN:
     4547359456769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 47 mm Innendurchmesser d: 30 mm Käfigwerkstoff: T2 Höhe: 11 mm Tragzahlen statisch: 72,5 kN Tragzahlen dynamisch: 27,8 kN Baureihe: 811..
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
47 mm
Baureihe:
811..
Höhe:
11 mm
Innendurchmesser d:
30 mm
Käfigwerkstoff:
T2
Tragzahlen dynamisch:
27,8 kN
Tragzahlen statisch:
72,5 kN
Weitere Suchbegriffe: axial zylinderrollenlager, 81106T2, 25281106T2
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 13,47*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 16,87*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 11,94*
€ 16,96*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,04*
€ 18,72*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 15,47*
€ 21,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 673,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
81106TN
ab € 22,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.